€ 0,50/ stukexcl. btw
€ 0,61incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SQR |
Referentiecode | SQR 16S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Belastingklasse (DIN 2353) | L |
Buismaat in mm | 16 |
d1 | 16 mm |
s | 2 mm |
t | 0.7 mm |