Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring 24-SQRMS-L35-FKM90

  • ERIKS:11451715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- VOSSForm SQR dichtring
- L en S serie
- Materiaal: FKM
Opslaan in lijst

€ 1,05/ stukexcl. btw

€ 1,27incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SQR
Referentiecode
SQR 35L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Nee
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
35
d1
35 mm
s
2.6 mm
t
0.9 mm