€ 0,31/ stukexcl. btw
€ 0,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | SQR |
Referentiecode | SQR 08L/08S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Nee |
Belastingklasse (DIN 2353) | L / S |
Buismaat in mm | 8 |
d1 | 28 mm |
s | 1.8 mm |
t | 0.7 mm |