Eriks
VOSS

VOSS Afdichtring 24-SQRMS-L/S6-FKM90

  • ERIKS:11451707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- VOSSForm SQR dichtring
- L en S serie
- Materiaal: FKM
Opslaan in lijst

€ 0,32/ stukexcl. btw

€ 0,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
SQR
Referentiecode
SQR 06L/06S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Nee
Belastingklasse (DIN 2353)
L / S
Buismaat in mm
6
d1
6 mm
s
1.8 mm
t
0.7 mm