€ 2,28/ stukexcl. btw
€ 2,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | RI WD |
Fabrikant ID | GP-SDS-G3/8E-IG1/8-FKM |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Max. werkdruk in Bar | 630 bar |
d1 | G 1/8 |
d2 | G 3/8 |
d7 | 21.9 mm |
dx | 8.5 mm |
i1 | 8 mm |
i2 | 12 mm |
l1 | 22.5 mm |
SW1 | 22 mm |