Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G3/8B-IG1/4

  • ERIKS:796646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door metalen snijkant Form B
Opslaan in lijst

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI
Fabrikant ID
GP-SDS-G3/8B-IG1/4
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Max. werkdruk in Bar
400 bar
d1
G 1/4
d2
G 3/8
d6
22 mm
dx
8 mm
i1
17 mm
i2
12 mm
l1
36 mm
SW1
22 mm