€ 2,09/ stukexcl. btw
€ 2,53incl. btw
56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | RI |
Fabrikant ID | GP-SDS-G3/8B-IG1/2 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
d1 | G 1/2 |
d2 | G 3/8 |
d6 | 22 mm |
dx | 8 mm |
i1 | 20 mm |
i2 | 12 mm |
l1 | 41 mm |
SW1 | 27 mm |