€ 24,06/ stukexcl. btw
€ 29,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | RI WD |
Fabrikant ID | GP-SDS-G3/4E-IG11/2-FKM |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |
d1 | G 1.1/2 |
d2 | G 3/4 |
d7 | 31.9 mm |
dx | 16 mm |
i1 | 28.5 mm |
i2 | 16 mm |
l1 | 58.5 mm |
SW1 | 60 mm |