Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G3/4E-IG1-FKM

  • ERIKS:13731739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door profielafdichting (WD)
- Staal
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI WD
Fabrikant ID
GP-SDS-G3/4E-IG1-FKM
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Max. werkdruk in Bar
400 bar
d1
G 1
d2
G 3/4
d7
31.9 mm
dx
16 mm
i1
24.5 mm
i2
16 mm
l1
52.5 mm
SW1
41 mm