€ 19,48/ stukexcl. btw
€ 23,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | RI |
Fabrikant ID | GP-SDS-G3/4B-IG11/4 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
d1 | G 1.1/4 |
d2 | G 3/4 |
d6 | 32 mm |
dx | 16 mm |
i1 | 26.5 mm |
i2 | 16 mm |
l1 | 55 mm |
SW1 | 55 mm |