€ 4,55/ stukexcl. btw
€ 5,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | RI |
Fabrikant ID | GP-SDS-G1B-IG1/4 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
d1 | G 1/4 |
d2 | G 1 |
d6 | 39 mm |
dx | 11.5 mm |
i1 | 12 mm |
i2 | 18 mm |
l1 | 29 mm |
SW1 | 41 mm |