Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G1B-IG1/2

  • ERIKS:796786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door metalen snijkant Form B
Opslaan in lijst

€ 3,03/ stukexcl. btw

€ 3,67incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI
Fabrikant ID
GP-SDS-G1B-IG1/2
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Max. werkdruk in Bar
400 bar
d1
G 1/2
d2
G 1
d6
39 mm
dx
19 mm
i1
14 mm
i2
18 mm
l1
29 mm
SW1
41 mm