€ 6,55/ stukexcl. btw
€ 7,93incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | RI WD |
Fabrikant ID | GP-SDS-G11/4E-IG3/4 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
d1 | G 3/4 |
d2 | G 1.1/4 |
d7 | 49.9 mm |
dx | 24 mm |
i1 | 16 mm |
i2 | 20 mm |
l1 | 32 mm |
SW1 | 50 mm |