Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G11/4B-IG11/2

  • ERIKS:779423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door metalen snijkant Form B
Opslaan in lijst

€ 25,82/ stukexcl. btw

€ 31,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI
Fabrikant ID
GP-SDS-G11/4B-IG11/2
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Max. werkdruk in Bar
250 bar
d1
G 1.1/2
d2
G 1.1/4
d6
49 mm
dx
25 mm
i1
28.5 mm
i2
20 mm
l1
60 mm
SW1
60 mm