Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G11/4B-IG1

  • ERIKS:796816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door metalen snijkant Form B
Opslaan in lijst

€ 7,85/ stukexcl. btw

€ 9,50incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI
Fabrikant ID
GP-SDS-G11/4B-IG1
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Max. werkdruk in Bar
250 bar
d1
G 1
d2
G 1.1/4
d6
49 mm
dx
25 mm
i1
24.5 mm
i2
20 mm
l1
52 mm
SW1
50 mm