Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G11/2B-IG1/2

  • ERIKS:1010541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door metalen snijkant Form B
Opslaan in lijst

€ 17,12/ stukexcl. btw

€ 20,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI
Fabrikant ID
GP-SDS-G11/2B-IG1/2
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Max. werkdruk in Bar
250 bar
d1
G 1/2
d2
G 1.1/2
d6
55 mm
dx
19 mm
i1
14 mm
i2
22 mm
l1
36 mm
SW1
55 mm