Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G1/8B-IG3/8

  • ERIKS:792470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door metalen snijkant Form B
Opslaan in lijst

€ 4,05/ stukexcl. btw

€ 4,90incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI
Fabrikant ID
GP-SDS-G1/8B-IG3/8
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Max. werkdruk in Bar
630 bar
d1
G 3/8
d2
G 1/8
d6
14 mm
dx
4 mm
i1
17 mm
i2
8 mm
l1
32 mm
SW1
24 mm