Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G1/4E-IG1/8-FKM

  • ERIKS:13731718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door profielafdichting (WD)
- Staal
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI WD
Fabrikant ID
GP-SDS-G1/4E-IG1/8-FKM
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Max. werkdruk in Bar
630 bar
d1
G 1/8
d2
G 1/4
d7
18.9 mm
dx
5 mm
i1
12 mm
i2
12 mm
l1
31.5 mm
SW1
19 mm