Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G1/4B-IG1/8-ID7

  • ERIKS:796638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door metalen snijkant Form B
Opslaan in lijst

€ 1,28/ stukexcl. btw

€ 1,55incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI
Fabrikant ID
GP-SDS-G1/4B-IG1/8-ID7
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Max. werkdruk in Bar
630 bar
d1
G 1/8
d2
G 1/4
d6
18 mm
dx
7 mm
i1
13 mm
i2
12 mm
l1
30 mm
SW1
19 mm