€ 19,10/ stukexcl. btw
€ 23,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | RI WD |
Fabrikant ID | GP-SDS-G1/2E-IG11/4 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
d1 | G 1.1/4 |
d2 | G 1/2 |
d7 | 26.9 mm |
dx | 12 mm |
i1 | 26.5 mm |
i2 | 14 mm |
l1 | 54.5 mm |
SW1 | 55 mm |