Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G1/2E-IG1/8

  • ERIKS:11451732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door profielafdichting (WD)
- Staal
Opslaan in lijst

€ 2,10/ stukexcl. btw

€ 2,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI WD
Fabrikant ID
GP-SDS-G1/2E-IG1/8
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Max. werkdruk in Bar
630 bar
d1
G 1/8
d2
G 1/2
d7
26.9 mm
dx
8.5 mm
i1
8 mm
i2
14 mm
l1
24 mm
SW1
27 mm