Eriks
VOSS

VOSS Adapter recht GP-SDS-G1/2B-IG1/4

  • ERIKS:796719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verloop verbindingskoppeling recht
- BSPP buitendraad vlak
- BSPP binnendraad
- Afdichting door metalen snijkant Form B
Opslaan in lijst

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

3439 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
RI
Fabrikant ID
GP-SDS-G1/2B-IG1/4
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Max. werkdruk in Bar
400 bar
d1
G 1/4
d2
G 1/2
d6
26 mm
dx
11.5 mm
i1
12 mm
i2
14 mm
l1
24 mm
SW1
27 mm