Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Wartelmoer - low friction UM 22L low friction RVS 316Ti

  • ERIKS:14314164
Image 1
- Wartel DIN3870
- Voor snijringverbindingen
- draad met speciale coating
- LL, L en S serie
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 10,09/ stukexcl. btw

€ 12,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
UM-LF
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Aansluitmaat 1
M 30x2
Buismaat in mm
22
Nom. druk
PN250
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026