Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Wartelmoer - low friction UM 06L low friction RVS 316Ti

  • ERIKS:14314137
Image 1
- Wartel DIN3870
- Voor snijringverbindingen
- draad met speciale coating
- LL, L en S serie
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
UM-LF
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026