Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verstelbare haakse hogedrukfitting (enkel huis) XEWHV 20 SM27x2 KD (STD) RVS 316Ti

  • ERIKS:14311582
Image 1
- Hogedruk haakse banjokoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Afdichting door zachte Viton afdichting (KD-V)
- Compleet (EWHV) of zonder moer en snijring (XEWHV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 197,89/ stukexcl. btw

€ 239,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 27x2