€ 168,38/ stukexcl. btw
€ 203,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 160 bar |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitingen | 28L + 1" BSP |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | Viton® |