Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Terugslagklep XRSV 22L 0,5bar RVS 316Ti

  • ERIKS:14315688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Terugslagklep met pijpopname beide zijden
- L en S serie
- Openingsdruk: 0,5 of 1,0 bar andere op aanvraag
- zonder moer en snijring (XRSV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 148,44/ stukexcl. btw

€ 179,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
160 bar
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitingen
22L
Opties
Zonder moer en snijring