€ 424,27/ stukexcl. btw
€ 513,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 100 bar |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitingen | 42L + M48x2.0 |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | Viton® |