Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Terugslagklep RSVZ 30S R1.1/4 WD 1,0bar RVS 316Ti

  • ERIKS:14311251
  • Fabrikant:4251555634721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Terugslagklep met buitendraad en pijpopname
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- Afdichting door Viton profielafdichting DIN3869
- Stroming naar inschroefaansluiting
- L en S serie
- Openingsdruk: 0,5 of 1,0 bar andere op aanvraag
- zonder moer en snijring (XRSVZ)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 241,07/ stukexcl. btw

€ 291,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
140 bar
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitingen
30S + 1.1/4" BSP