Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Terugslagklep RSVZ 08S R1/4 WD 0,5bar RVS 316Ti

  • ERIKS:14315868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Terugslagklep met buitendraad en pijpopname
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- Afdichting door Viton profielafdichting DIN3869
- Stroming naar inschroefaansluiting
- L en S serie
- Openingsdruk: 0,5 of 1,0 bar andere op aanvraag
- zonder moer en snijring (XRSVZ)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 62,40/ stukexcl. btw

€ 75,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
630 bar
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitingen
8S + 1/4" BSP