€ 39,50/ stukexcl. btw
€ 47,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 400 bar |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitingen | 8L + M12x1,5 |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | Viton® |