Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Terugslagklep RSVV 15L R1/2 WD 0,5bar RVS 316Ti

  • ERIKS:14315747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Terugslagklep met buitendraad en pijpopname
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- Afdichting door Viton profielafdichting DIN3869
- Stroming vanaf inschroefaansluiting
- L en S serie
- Openingsdruk: 0,5 of 1,0 bar andere op aanvraag
- zonder moer en snijring (XRSVV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 87,13/ stukexcl. btw

€ 105,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
315 bar
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitingen
15L + 1/2" BSP
Stromingsrichting
Stroming vanaf inschroefaansluiting
Afdichting
Elastomeer afdichting
Afdichting materiaal
Viton®