€ 47,73/ stukexcl. btw
€ 57,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 400 bar |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitingen | 10L + 1/4" BSP |
Stromingsrichting | Stroming vanaf inschroefaansluiting |
Afdichting | Elastomeer afdichting |
Afdichting materiaal | Viton® |