Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Terugslagklep RSVI R1.1/4 0,5bar RVS 316Ti

  • ERIKS:14315898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Terugslagklep met binnendraad
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- Openingsdruk: 0,5 of 1,0 bar andere op aanvraag
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 305,35/ stukexcl. btw

€ 369,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,5 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitingen
R1.1/4