Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Terugslagklep RSVI R1 1,0bar RVS 316Ti

  • ERIKS:14308027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Terugslagklep met binnendraad
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- Openingsdruk: 0,5 of 1,0 bar andere op aanvraag
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 130,88/ stukexcl. btw

€ 158,36incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitingen
R1