Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Terugslagklep RSVI 1/8 NPT 1,0bar RVS 316Ti

  • ERIKS:14309965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,26/ stukexcl. btw

€ 53,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitingen
1/8" NPT