Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Terugslagklep RSV 16S 1,0bar RVS 316Ti

  • ERIKS:14311082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Terugslagklep met pijpopname beide zijden
- L en S serie
- Openingsdruk: 0,5 of 1,0 bar andere op aanvraag
- zonder moer en snijring (XRSV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 88,88/ stukexcl. btw

€ 107,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
1 bar
Max. werkdruk
400 bar
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitingen
16S