€ 103,65/ stukexcl. btw
€ 125,42incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR28/12/28L -m+d |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN250 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026