Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-verloopkoppeling (zonder moer en snijring) XTRV 22 12 18L RVS 316Ti

  • ERIKS:14313823
  • Fabrikant:4251555604885
Image 1
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TRV) of zonder moer en snijring (XTRV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 93,77/ stukexcl. btw

€ 113,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
TRV
Referentiecode
TR22/12/18L -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN250
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026