Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-verloopkoppeling TRV 06 10 06L RVS 316Ti

  • ERIKS:14311420
  • Fabrikant:4251555601778
Image 1
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TRV) of zonder moer en snijring (XTRV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 30,22/ stukexcl. btw

€ 36,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
TRV
Referentiecode
TR06/10/06L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026