Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-verloopkoppeling TRV 06 08 06L RVS 316Ti

  • ERIKS:14311418
  • Fabrikant:4251555601761
Image 1
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TRV) of zonder moer en snijring (XTRV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 27,38/ stukexcl. btw

€ 33,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
TRV
Referentiecode
TR06/08/06L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026