Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) XTV 06L RVS 316Ti

  • ERIKS:14314014
  • Fabrikant:4251555604243
Image 1
- T verbindingskoppeling
- alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TV) of zonder moer en snijring (XTV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
TV
Referentiecode
T06L -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026