€ 42,96/ stukexcl. btw
€ 51,98incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | TEV-R-keg. |
Referentiecode | TE16SR1/2 con -m+d |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP con. |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026