Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) XTEV 12L R1/4 keg. RVS 316Ti

  • ERIKS:14313739
  • Fabrikant:4251555621905
Image 1
- T inschroefkoppeling pijpopname
- Schroefdraad: BSPT (conisch)
- L en S serie
- Compleet (TEV) of zonder moer en snijring (XTEV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 21,71/ stukexcl. btw

€ 26,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
TEV-R-keg.
Referentiecode
TE12LR1/4 con -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP con.
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026