€ 16,44/ stukexcl. btw
€ 19,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | TEV-R-keg. |
Referentiecode | TE06LLR1/8 con -m+d |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6LL - M10x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP con. |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 6LL - M10x1.0 |
Nom. druk | PN100 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026