€ 18,16/ stukexcl. btw
€ 21,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | TEV-R-keg. |
Referentiecode | TE06LR1/4 con -m+d |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP con. |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026