Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verstelbare schroefkoppeling met afdichtingsconus EGVD 18 L BSPP-f 1/2 RVS 316Ti

  • ERIKS:14306566
  • Fabrikant:4251555623213
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Afdichting door Viton Profielafdichting DIN3869
- L en S serie
- Compleet (EGVD) of zonder moer en snijring (XEGVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 46,24/ stukexcl. btw

€ 55,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
R1/2
Nom. druk
PN315