€ 50,49/ stukexcl. btw
€ 61,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR35/10L -m+d |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 35L - M45x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026