Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) DKO XREDV 30 16S RVS 316Ti

  • ERIKS:14313499
Image 1
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- L en S serie
- Compleet (REDV) of zonder moer en snijring (XREDV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 77,32/ stukexcl. btw

€ 93,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
REDV
Referentiecode
RED30/16S DKO V -m+d
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Nee
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Nom. druk
PN420
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026