€ 14,43/ stukexcl. btw
€ 17,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOLZ GRUPPE |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR12/08L |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Nee |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026